Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-05-0041 06450-05-0041 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-05-0041 06450-05-0041 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020888
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-05-0041
EAN/GTIN:
     4059495628097
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
0
X:
M4
T:
9
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,0
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
14,5
H3:
30,0
H4:
33,0
A:
30
A1:
37,0
B:
7,0
Zähnezahl:
16
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06450-05-0041, Originalteile, Stahl verzinkt, Stahlteile verzinkt, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.