Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-05-2061 06450-05-2061 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-05-2061 06450-05-2061 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020908
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-05-2061
EAN/GTIN:
     4059495628295
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
2
X:
M6
T:
12
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,0
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
74,5
B:
9,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-05-2061, Originalteile, Stahl verzinkt, Stahlteile verzinkt, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.