Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-05-3083 06450-05-3083 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-05-3083 06450-05-3083 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020918
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-05-3083
EAN/GTIN:
     4059495628394
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
3
X:
M8
T:
14
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
A:
80
A1:
91,0
B:
11,0
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-05-3083, Originalteile, Stahl verzinkt, Stahlteile verzinkt, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.