Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-05-3103 06450-05-3103 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-05-3103 06450-05-3103 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020922
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-05-3103
EAN/GTIN:
     4059495628431
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
3
X:
M10
T:
14
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
A:
80
A1:
91,0
B:
11,0
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06450-05-3103, Originalteile, Stahl verzinkt, Stahlteile verzinkt, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.