Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-05-4106 06450-05-4106 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-05-4106 06450-05-4106 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020927
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-05-4106
EAN/GTIN:
     4059495628486
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Größe:
4
X:
M10
T:
17
D:
19,0
D1:
27,0
D2:
27,5
H:
43,0
H1:
10,0
H2:
27,0
H3:
63,0
H4:
67,5
A:
95
A1:
109,0
B:
13,0
Zähnezahl:
24
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-05-4106, Originalteile, Stahl verzinkt, Stahlteile verzinkt, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.