Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-0AE6 06450-0AE6 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-0AE6 06450-0AE6 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020964
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-0AE6
EAN/GTIN:
     4059495561257
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Größe:
0
X:
8-32
T:
9
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,0
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
14,5
H3:
30,0
H4:
33,0
A:
30
A1:
37,0
B:
7,0
Zähnezahl:
16
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06450-0AE6, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.