Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-10-2086 06450-10-2086 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-10-2086 06450-10-2086 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM020969
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-10-2086
EAN/GTIN:
     4059495522890
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden. Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig. Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer. Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich. Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Vorteile: Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment. Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer. Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil. Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Spannkraftverstärker
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Größe:
2
X:
M8
D2:
25
H:
38,5
H2:
27,7
H3:
52,6
H4:
55,6
A:
65
A1:
77,5
B:
10,0
T:
22
T1:
10
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-10-2086, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.