Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-1A26 06450-1A26 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-1A26 06450-1A26 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021014
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-1A26
EAN/GTIN:
     4059495561400
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Größe:
1
X:
1/4-20
T:
9
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,0
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
14,5
H3:
31,0
H4:
34,0
A:
40
A1:
47,0
B:
7,0
Zähnezahl:
16
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-1A26, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.