Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-1AE3 06450-1AE3 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-1AE3 06450-1AE3 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021018
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-1AE3
EAN/GTIN:
     4059495561448
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Größe:
1
X:
8-32
T:
9
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,0
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
14,5
H3:
31,0
H4:
34,0
A:
40
A1:
47,0
B:
7,0
Zähnezahl:
16
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-1AE3, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.