Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-2A227 06450-2A227 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-2A227 06450-2A227 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021032
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-2A227
EAN/GTIN:
     4059495561486
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Größe:
2
X:
1/4-20
T:
12
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,0
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
74,5
B:
9,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-2A227, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.