Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-2A26 06450-2A26 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-2A26 06450-2A26 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021034
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-2A26
EAN/GTIN:
     4059495561509
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Größe:
2
X:
1/4-20
T:
12
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,0
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
74,5
B:
9,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel gr.2, 06450-2A26, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.