Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-2A32 06450-2A32 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-2A32 06450-2A32 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021036
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-2A32
EAN/GTIN:
     4059495561523
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
2
X:
5/16-18
T:
12
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,0
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
74,5
B:
9,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-2A32, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.