Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-3A327 06450-3A327 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-3A327 06450-3A327 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021052
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-3A327
EAN/GTIN:
     4059495561585
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Größe:
3
X:
5/16-18
T:
14
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
A:
80
A1:
91,0
B:
11,0
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-3A327, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.