Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06450-93082 06450-93082 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06450-93082 06450-93082 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021109
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-93082
EAN/GTIN:
     4059495103990
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Ausführung 1:
mit Schutzkappe
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
3
X:
M8
T:
14
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22
H:
41,5
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
A:
80
A1:
91,0
B:
11,0
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: 06450-93082, Griff, Klemmgriff, Kunststoffgriff, Originalteile, Rasthebel, Spannschraube, Verstellhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.