| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM021193 Herst.-Nr.: 06451-1A027 EAN/GTIN: 4059495562216 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Zink | Benennung: | Klemmhebel | Gewicht: | 0,033 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06451-1A027, Griff, Klemmgriff, Kunststoffgriff, Originalteile, Rasthebel, Spannschraube, Verstellhebel |
| | |
| |