Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06458-2A21X25 06458-2A21X25 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06458-2A21X25 06458-2A21X25 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021405
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06458-2A21X25
EAN/GTIN:
     4059495562971
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Flacher Griff für enge Platzverhältnisse · Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
2
X:
1/4-20
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,1
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,8
H3:
29,2
H4:
32,2
A:
65
A1:
74,5
B:
10,1
Zähnezahl:
20
L:
25
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 06458-2A21X25, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.