Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06458-2A21X40 06458-2A21X40 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06458-2A21X40 06458-2A21X40 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021408
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06458-2A21X40
EAN/GTIN:
     4059495563008
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel schwarz
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Flacher Griff für enge Platzverhältnisse · Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
2
X:
1/4-20
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,1
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,8
H3:
29,2
H4:
32,2
A:
65
A1:
74,5
B:
10,1
Zähnezahl:
20
L:
40
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel gr.2, 06458-2A21X40, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.