Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06458-2A21X45 06458-2A21X45 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06458-2A21X45 06458-2A21X45 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021409
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06458-2A21X45
EAN/GTIN:
     4059495563015
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Flacher Griff für enge Platzverhältnisse · Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
2
X:
1/4-20
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,1
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,8
H3:
29,2
H4:
32,2
A:
65
A1:
74,5
B:
10,1
Zähnezahl:
20
L:
45
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: 06458-2A21X45, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.