Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06459-2A21X60 06459-2A21X60 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06459-2A21X60 06459-2A21X60 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM021589
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06459-2A21X60
EAN/GTIN:
     4059495564012
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Flacher Griff für enge Platzverhältnisse · Flache Bauweise bietet zusätzlich Sicherheitsvorteile Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
2
X:
1/4-20
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,1
H1:
6,5
H2:
17,8
H3:
29,2
H4:
32,2
A:
65
A1:
74,5
B:
10,1
Zähnezahl:
20
L:
60
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: 06459-2A21X60, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.