Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-05-2102X60 06460-05-2102X60 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-05-2102X60 06460-05-2102X60 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM022004
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-05-2102X60
EAN/GTIN:
     4059495631042
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
2
X:
M10
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,0
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
74,5
B:
9,5
Zähnezahl:
20
L:
60
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel gr.2, 06460-05-2102X60, Originalteile, Stahl verzinkt, Stahlteile verzinkt, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.