Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-05-2106X60 06460-05-2106X60 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-05-2106X60 06460-05-2106X60 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM022024
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-05-2106X60
EAN/GTIN:
     4059495631240
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Größe:
2
X:
M10
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,0
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
74,5
B:
9,5
Zähnezahl:
20
L:
60
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel gr.2, 06460-05-2106X60, Originalteile, Stahl verzinkt, Stahlteile verzinkt, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.