Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-05-4101X35 06460-05-4101X35 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-05-4101X35 06460-05-4101X35 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM022108
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-05-4101X35
EAN/GTIN:
     4059495632087
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Größe:
4
X:
M10
D:
19,0
D1:
27,0
D2:
27,5
H:
43,0
H1:
10,0
H2:
27,0
H3:
63,0
H4:
67,5
A:
95
A1:
109,0
B:
13,0
Zähnezahl:
24
L:
35
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: 06460-05-4101X35, Originalteile, Stahl verzinkt, Stahlteile verzinkt, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.