Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-0A02X35 06460-0A02X35 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-0A02X35 06460-0A02X35 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM022312
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-0A02X35
EAN/GTIN:
     4059495564821
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Größe:
0
X:
10-24
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,0
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
14,5
H3:
30,0
H4:
33,0
A:
30
A1:
37,0
B:
7,0
Zähnezahl:
16
L:
35
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: 06460-0A02X35, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.