Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-0A06X40 06460-0A06X40 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-0A06X40 06460-0A06X40 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM022331
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-0A06X40
EAN/GTIN:
     4059495565019
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Größe:
0
X:
10-24
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,0
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
14,5
H3:
30,0
H4:
33,0
A:
30
A1:
37,0
B:
7,0
Zähnezahl:
16
L:
40
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: 06460-0A06X40, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.