Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-2A26X60 06460-2A26X60 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-2A26X60 06460-2A26X60 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM022973
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-2A26X60
EAN/GTIN:
     4059495568232
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Größe:
2
X:
1/4-20
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,0
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
74,5
B:
9,5
Zähnezahl:
20
L:
60
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: 06460-2A26X60, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.