Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-3A32X60 06460-3A32X60 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-3A32X60 06460-3A32X60 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM023203
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-3A32X60
EAN/GTIN:
     4059495569536
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Größe:
3
X:
5/16-18
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
A:
80
A1:
91,0
B:
11,0
Zähnezahl:
22
L:
60
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: 06460-3A32X60, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.