Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-3A42X30 06460-3A42X30 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-3A42X30 06460-3A42X30 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM023247
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-3A42X30
EAN/GTIN:
     4059495569970
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Größe:
3
X:
3/8-16
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
A:
80
A1:
91,0
B:
11,0
Zähnezahl:
22
L:
30
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel mit schraube, 06460-3A42X30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.