Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-3A42X50 06460-3A42X50 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-3A42X50 06460-3A42X50 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM023251
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-3A42X50
EAN/GTIN:
     4059495570013
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Größe:
3
X:
3/8-16
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
A:
80
A1:
91,0
B:
11,0
Zähnezahl:
22
L:
50
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel mit schraube, 06460-3A42X50, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.