Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-4A42X90 06460-4A42X90 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-4A42X90 06460-4A42X90 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM023429
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-4A42X90
EAN/GTIN:
     4059495570594
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Größe:
4
X:
3/8-16
D:
19,0
D1:
27,0
D2:
27,5
H:
43,0
H1:
10,0
H2:
27,0
H3:
63,0
H4:
67,5
A:
95
A1:
109,0
B:
13,0
Zähnezahl:
24
L:
90
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel mit schraube, 06460-4A42X90, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.