Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-4A52X35 06460-4A52X35 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-4A52X35 06460-4A52X35 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM023481
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-4A52X35
EAN/GTIN:
     4059495571119
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Größe:
4
X:
1/2-13
D:
19,0
D1:
27,0
D2:
27,5
H:
43,0
H1:
10,0
H2:
27,0
H3:
63,0
H4:
67,5
A:
95
A1:
109,0
B:
13,0
Zähnezahl:
24
L:
35
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: 06460-4A52X35, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.