Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-5A56X50 06460-5A56X50 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-5A56X50 06460-5A56X50 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM023673
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-5A56X50
EAN/GTIN:
     4059495571935
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Größe:
5
X:
1/2-13
D:
23,0
D1:
31,0
D2:
32,0
H:
49,0
H1:
12,0
H2:
31,5
H3:
73,0
H4:
77,5
A:
110
A1:
126,0
B:
15,0
Zähnezahl:
26
L:
50
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: 06460-5A56X50, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.