Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-5A63X40 06460-5A63X40 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-5A63X40 06460-5A63X40 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM023715
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-5A63X40
EAN/GTIN:
     4059495572352
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Oberfläche Grundkörper:
seidenmatt
Größe:
5
X:
5/8-11
D:
23,0
D1:
31,0
D2:
32,0
H:
49,0
H1:
12,0
H2:
31,5
H3:
73,0
H4:
77,5
A:
110
A1:
126,0
B:
15,0
Zähnezahl:
26
L:
40
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel mit schraube, 06460-5A63X40, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.