Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06460-92082X60 06460-92082X60 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06460-92082X60 06460-92082X60 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM023773
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06460-92082X60
EAN/GTIN:
     4059495113586
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel schwarz
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Ausführung 1:
mit Schutzkappe
Größe:
2
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
X:
M8
L:
60
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19
B:
9,5
A:
65
A1:
74,5
H:
32,0
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel gr.2, 06460-92082X60, Griff, Klemmgriff, Kunststoffgriff, Originalteile, Rasthebel, Spannschraube, Verstellhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.