Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06461-92082X40 06461-92082X40 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06461-92082X40 06461-92082X40 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM024704
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06461-92082X40
EAN/GTIN:
     4059495117447
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Ausführung 1:
mit Schutzkappe
Größe:
2
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
X:
M8
L:
40
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19
B:
9,5
A:
65
A1:
74,5
H:
32,0
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
42,5
H4:
45,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 06461-92082X40, CLEAN, Griff, grip, Klemmgriff, Kunststoffgriff, Originalteile, Rasthebel, Spannschraube, Verstellhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.