Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06461-93081X50 06461-93081X50 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06461-93081X50 06461-93081X50 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM024763
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06461-93081X50
EAN/GTIN:
     4059495117638
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Ausführung 1:
mit Schutzkappe
Größe:
3
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
X:
M8
L:
50
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22
B:
11,0
A:
80
A1:
91,0
H:
41,5
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: 06461-93081X50, CLEAN, Griff, grip, Klemmgriff, Kunststoffgriff, Originalteile, Rasthebel, Spannschraube, Verstellhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.