Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06461-93102X25 06461-93102X25 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06461-93102X25 06461-93102X25 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM024778
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06461-93102X25
EAN/GTIN:
     4059495117782
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahlteile blank. Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Ausführung 1:
mit Schutzkappe
Größe:
3
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
X:
M10
L:
25
D:
16,0
D1:
21,0
D2:
22
B:
11,0
A:
80
A1:
91,0
H:
41,5
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,5
H4:
58,5
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: 06461-93102X25, CLEAN, Griff, grip, Klemmgriff, Kunststoffgriff, Originalteile, Rasthebel, Spannschraube, Verstellhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.