Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06502-2108 06502-2108 Handkurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0268-2212-500.jpg
img_K0268-2212-500.jpg
img_Z06502-Handkurbeln-Sicherheits-Zylindergriff-Crank-handles-safety-grip-nn--de_IV-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025168
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06502-2108
EAN/GTIN:
     4059495119960
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
· Für lange Verstellungswege · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen · Ausführung: Innenvierkant Werkstoff: Kurbel Thermoplast. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör: 07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
Ausführung 1:
Innenvierkant
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
A:
80
D:
24
H:
84,2
H1:
47,5
H2:
28,5
H3:
13,0
L:
104
L2:
12,7
SW:
8
Gewicht:
0,075 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
22
€ 8,90*
ab € 30,26*
€ 40,20*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,96*
€ 48,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.