Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06600-05-2062 06600-05-2062 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06600-05-2062 06600-05-2062 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025239
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06600-05-2062
EAN/GTIN:
     4059495634128
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Korossionsschutz Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile blau passiviert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
2
X:
M6
T:
12
D:
13,5
D1:
18,0
D2:
19,5
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
41,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
75,0
B:
9,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: 06600-05-2062, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.