Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06600-2062 06600-2062 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06600-nn--de-500.jpg
img_Z06600-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025370
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06600-2062
EAN/GTIN:
     4059495120645
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · 6 Farbvarianten Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
2
X:
M6
T:
12
D:
13,5
D1:
18,0
D2:
19,5
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
41,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
75,0
B:
9,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: 06600-2062, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
73
1
€ 8,90*
ab € 3,22*
€ 4,66*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.