Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06600-4121 06600-4121 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06600-nn--de-500.jpg
img_Z06600-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025427
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06600-4121
EAN/GTIN:
     4059495120928
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel gr.4 m12
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · 6 Farbvarianten Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
4
X:
M12
T:
17
D:
19,0
D1:
25,5
D2:
27,5
H:
43,0
H1:
10,0
H2:
26,0
H3:
61,0
H4:
66,0
A:
95
A1:
109,0
B:
13,0
Zähnezahl:
24
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m12, 06600-4121, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
366
1
€ 8,90*
ab € 4,97*
€ 7,20*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.