Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06600-50-10588 06600-50-10588 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06600-50-10588 06600-50-10588 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025459
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06600-50-10588
EAN/GTIN:
     4059495644783
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· 7 Farbvarianten Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
lichtgrau RAL 7035
Größe:
1
X:
M5
T:
9
D:
10,0
D1:
13,2
D2:
13,8
H:
24,5
H1:
4,0
H2:
14,2
H3:
30,8
H4:
35,0
A:
39,9
A1:
46,8
B:
7,9
Zähnezahl:
16
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: 06600-50-10588, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.