Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06600-50-3081 06600-50-3081 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06600-50-3081 06600-50-3081 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025481
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06600-50-3081
EAN/GTIN:
     4059495645001
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
· 7 Farbvarianten Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
3
X:
M8
T:
14
D:
16,0
D1:
21,2
D2:
21,9
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
54,0
H4:
59,2
A:
80,2
A1:
91,1
B:
11,5
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06600-50-3081, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.