Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06600-50-51287 06600-50-51287 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06600-50-51287 06600-50-51287 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025514
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06600-50-51287
EAN/GTIN:
     4059495645339
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
· 7 Farbvarianten Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar. Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche. Werkstoff: Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C. Vorteile: Sieben Farbvarianten. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau. Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hochleistungsthermoplast
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
verkehrsblau RAL 5017
Größe:
5
X:
M12
T:
23
D:
23,0
D1:
30,5
D2:
31,5
H:
49,1
H1:
12,0
H2:
30,8
H3:
72,9
H4:
79,2
A:
110,9
A1:
126,6
B:
15,1
Zähnezahl:
26
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06600-50-51287, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.