Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06600-711A2 06600-711A2 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06600-711A2 06600-711A2 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025631
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06600-711A2
EAN/GTIN:
     4059495598833
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels · Verschiedene Farbkombinationen Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM). Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Druckknopf
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Größe:
1
X:
1/4-20
T:
9
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,5
H:
25,5
H1:
4,0
H2:
15,0
H3:
30,0
H4:
33,5
A:
40
A1:
47,0
B:
7,5
Zähnezahl:
16
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: 06600-711A2, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.