Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06600-732A2 06600-732A2 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06600-732A2 06600-732A2 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025681
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06600-732A2
EAN/GTIN:
     4059495598888
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels · Verschiedene Farbkombinationen Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckknopf Kunststoff (POM). Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Druckknopf
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
verkehrsrot RAL 3020
Größe:
2
X:
1/4-20
T:
12
D:
13,5
D1:
18,0
D2:
19,5
H:
29,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3:
41,5
H4:
45,5
A:
65
A1:
75,0
B:
9,5
Zähnezahl:
20
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: 06600-732A2, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.