Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06601-10-3102 06601-10-3102 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06601-10-3102 06601-10-3102 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025704
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06601-10-3102
EAN/GTIN:
     4059495521411
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel
klemmhebel
· Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment · Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer · Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden. Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Klemmhebel ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig. Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer. Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich. Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. Ausführung: Stahlteile blank. Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Betätigungsweise: Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Vorteile: Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment. Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer. Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil. Auf Anfrage: Weitere Farben.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Spannkraftverstärker
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
X:
M10
D2:
30
H:
47,0
H2:
34,0
H3:
63,4
H4:
67,9
A:
80,0
A1:
95,0
B:
11,1
T:
24
T1:
10
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: 06601-10-3102, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.