Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06601-3A42 06601-3A42 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06601-3A42 06601-3A42 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025810
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06601-3A42
EAN/GTIN:
     4059495579856
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. Ausführung: Stahlteile blank. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
3
X:
3/8-16
T:
14
D:
16,0
D1:
21,5
D2:
23,0
H:
37,0
H1:
10,0
H2:
24,0
H3:
53,5
H4:
58,0
A:
80
A1:
91,5
B:
11,0
Zähnezahl:
22
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: 06601-3A42, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.