Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06601-5A684 06601-5A684 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06601-5A684 06601-5A684 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025940
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06601-5A684
EAN/GTIN:
     4059495580104
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl, 1.4305. Ausführung: Stahlteile blank. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
verkehrsrot RAL 3020
Größe:
5
X:
5/8-11
T:
23
D:
23,0
D1:
30,0
D2:
32,5
H:
49,0
H1:
12,0
H2:
33,0
H3:
72,0
H4:
77,0
A:
110
A1:
126,0
B:
15,5
Zähnezahl:
26
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: 06601-5A684, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.