Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06601-711A2 06601-711A2 Klemmhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06601-711A2 06601-711A2 Klemmhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025948
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06601-711A2
EAN/GTIN:
     4059495602851
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel innengewinde
klemmhebel
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels · Verschiedene Farbkombinationen Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM). Ausführung: Stahlteile blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Druckknopf
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Klemmhebel
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
X:
1/4-20
A:
40
A1:
47,0
B:
7,5
D:
10,0
D1:
13,0
D2:
14,5
H:
25,5
H1:
4,0
H2:
15,0
H3:
30,0
H4:
33,5
T:
9
Zähnezahl:
16
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmhebel, 06601-711A2, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.