| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM025965 Herst.-Nr.: 06601-72104 EAN/GTIN: 4059495293653 |
| |
|
| | |
| · Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit · Erleichtert das Spannen und Klemmen von Geräten oder Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Druckknopf erleichtert das Lösen und das sichere Umsetzen des Hebels · Verschiedene Farbkombinationen Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM). Ausführung: Stahlteile blank. Hinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß ""H1"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Druckknopf | Material Grundkörper: | Kunststoff | Benennung: | Klemmhebel | Farbe Grundkörper: | reinorange RAL 2004 | X: | M4 | A: | 40 | A1: | 47,0 | B: | 7,5 | D: | 10,0 | D1: | 13,0 | D2: | 14,5 | H: | 25,5 | H1: | 4,0 | H2: | 15,0 | H3: | 30,0 | H4: | 33,5 | T: | 9 | Zähnezahl: | 16 | Gewicht: | 0,013 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06601-72104, Originalteile |
| | |
| |